曜日別特売
VFR5300-3FZC-04T VFR5_0 - プラグインタイプ/単体 SMC 69024367

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFR5_0 - プラグインタイプ/単体

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(3) AC110~120 50/60Hz管接続口径(04) 1/2ねじの種類(T) NPTF注文コード69024367品番VFR5300-3FZC-04T
参考基準価格(税別)¥34,160販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
コイル定格電圧(V)(3) AC110~120 50/60Hz管接続口径(04) 1/2ボディオプション(0) 標準配管方法(-) 横配管ねじの種類(T) NPTFパイロット方式(-) 内部パイロットシンボル(3) 3位置クローズドセンタ仕様パイロット弁手動操作の種類:(C) ロック式C形 (レバー形)、CE対応:(-) オプションなしオプション(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする