※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VFRA3_11 - 5ポートエアオペレートバルブ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
管接続口径
(02) 1/4
(02) 1/4
(02) 1/4
(00) サブプレートなし(パイロットポート: Rc以外)
ねじの種類
(T) NPTF
(F) G
(N) NPT
(T) NPTF
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ,A
(1) 2位置シングル,A
(2) 2位置ダブル,A
(3) 3位置クローズドセンタ,A
(4) 3位置エキゾーストセンタ,A
(5) 3位置プレッシャセンタ,A
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69025977
品番
VFRA3311-02T
参考基準価格(税別)
¥18,810
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
管接続口径
(02) 1/4
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ,A
ねじの種類
(T) NPTF
仕様
Bポート管接続口径:(02) 1/4
ポート数
5