曜日別特売
VFRA3411-02T VFRA3_11 - 5ポートエアオペレートバルブ SMC 69025995

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFRA3_11 - 5ポートエアオペレートバルブ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
管接続口径(02) 1/4
(02) 1/4
(00) サブプレートなし(パイロットポート: Rc以外)
ねじの種類(T) NPTF
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ,A
内容量1個注文コード69025995品番VFRA3411-02T
参考基準価格(税別)¥18,810販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
管接続口径(02) 1/4切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ,Aねじの種類(T) NPTF仕様Bポート管接続口径:(02) 1/4ポート数5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする