曜日別特売
VFRA4311-03F VFRA4_11 - 5ポートエアオペレートバルブ SMC 69026029

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFRA4_11 - 5ポートエアオペレートバルブ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
管接続口径(03) 3/8
(03) 3/8
(00) サブプレートなし(パイロットポート:Rc以外)
(04) 1/4
ねじの種類(F) G
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ,A
内容量1個注文コード69026029品番VFRA4311-03F
参考基準価格(税別)¥22,440販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ,Aねじの種類(F) G管接続口径(03) 3/8仕様Bポート管接続口径:(03) 3/8ポート数5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする