※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VFRA4_11 - 5ポートエアオペレートバルブ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
管接続口径
(00) サブプレートなし(パイロットポート:Rc以外)
(00) サブプレートなし(パイロットポート:Rc以外)
(00) サブプレートなし(パイロットポート:Rc以外)
(03) 3/8
(04) 1/4
ねじの種類
(N) NPT
(F) G
(N) NPT
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ,A
(2) 2位置ダブル,A
(3) 3位置クローズドセンタ,A
(4) 3位置エキゾーストセンタ,A
(5) 3位置プレッシャセンタ,A
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69026047
品番
VFRA4411-00N
参考基準価格(税別)
¥20,240
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ,A
ねじの種類
(N) NPT
管接続口径
(00) サブプレートなし(パイロットポート:Rc以外)
仕様
Bポート管接続口径:(00) サブプレートなし(パイロットポート:Rc以外)
ポート数
5