曜日別特売
VFS2100-3FZB-01T VFS2_0_SU - サブプレート配管形/プラグインタイプ/単体 SMC 69026939

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFS2_0_SU - サブプレート配管形/プラグインタイプ/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(3) AC110~120(50/60Hz)接続口径(01) 1/8 プラグインコンジットターミナル(ターミナル端子台付) 標準タイプねじの種類(T) NPTF注文コード69026939品番VFS2100-3FZB-01T
参考基準価格(税別)¥14,140販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ねじの種類(T) NPTF接続口径(01) 1/8 プラグインコンジットターミナル(ターミナル端子台付) 標準タイプコイル定格電圧(V)(3) AC110~120(50/60Hz)合成シンボル(1) 2位置シングル仕様プイロット方式:(-) 内部パイロット、パイロット弁手動操作の種類:(B) ロック式(要工具形)、配管仕様:(-) 横配管、CE対応:(-) なしオプション(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする