曜日別特売
VFS2300-3F-Q VFS2_0_SU - サブプレート配管形/プラグインタイプ/単体 SMC 69027194

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFS2_0_SU - サブプレート配管形/プラグインタイプ/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(3) AC110~120(50/60Hz)接続口径(-) サブプレートなしねじの種類-注文コード69027194品番VFS2300-3F-Q
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
ねじの種類-接続口径(-) サブプレートなしコイル定格電圧(V)(3) AC110~120(50/60Hz)合成シンボル(3) 3位置クローズドセンタ仕様プイロット方式:(-) 内部パイロット、パイロット弁手動操作の種類:(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)、配管仕様:-、CE対応:(Q) CE対応品オプション(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする