MISM
クリーンニトリル手袋SS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個(100枚)
注文コード
69029357
品番
NCN-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
薄く手にフィットするので、細かな作業に適しています。パウダーフリータイプです
枚数
100
全長(cm)
24
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
15.2
素材
ニトリルゴム