タイルカーペット GA-3600 サスティブバック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(4枚)注文コード69029978品番GA36205
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

光が揺らめく水面のイメージを、繊細な色の濃淡と豊かな質感で表現しました。

寸法(mm)500×500質量(kg)16.0/ケース品種タイルカーペット密度1/10ゲージ、13.5ステッチ材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン)材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布(サスティブバック)全厚(mm)7.3 (H5~L3テクスチャードループパイル)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする