※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VFS3_0 - プラグインタイプバルブ/単体
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(3) AC110~120 50/60Hz
接続口径
(03) Rc 3/8
ねじの種類
(T) NPTF
注文コード
69030868
品番
VFS3101R-3FZ-03T
参考基準価格(税別)
¥17,880
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・接続口径・ねじの種類
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
配管方法
(-) 横配管
ねじの種類
(T) NPTF
接続口径
(03) Rc 3/8
コイル定格電圧(V)
(3) AC110~120 50/60Hz
ボディオプション
(1) ダイレクトマニュアル
シンボル
(1) 2位置シングル
仕様
パイロット仕様:(R) 外部パイロット、パイロット弁手動操作の種類:(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)、CE対応:(-) なし
オプション
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付