曜日別特売
VFS3200-1FB-03 VFS3_0 - プラグインタイプバルブ/単体 SMC 69030877

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFS3_0 - プラグインタイプバルブ/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(1) AC100 50/60Hz接続口径(03) Rc 3/8ねじの種類(-) Rc注文コード69030877品番VFS3200-1FB-03
参考基準価格(税別)¥18,700販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
配管方法(-) 横配管ねじの種類(-) Rc接続口径(03) Rc 3/8コイル定格電圧(V)(1) AC100 50/60Hzボディオプション(0) 標準シンボル(2) 2位置ダブル仕様パイロット仕様:(-) 内部パイロット、パイロット弁手動操作の種類:(B) ロック式B形 (要工具形)、CE対応:(-) なしオプション(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする