※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VFS3_0 - プラグインタイプバルブ/単体
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(4) AC220 50/60Hz
接続口径
(-) サブプレートなし
ねじの種類
-
注文コード
69030886
品番
VFS3200-4FC
参考基準価格(税別)
¥15,290
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・接続口径・ねじの種類
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
配管方法
-
ねじの種類
-
接続口径
(-) サブプレートなし
コイル定格電圧(V)
(4) AC220 50/60Hz
ボディオプション
(0) 標準
シンボル
(2) 2位置ダブル
仕様
パイロット仕様:(-) 内部パイロット、パイロット弁手動操作の種類:(C) ロック式C形 (レバー形)、CE対応:(-) なし
オプション
(-) なし