曜日別特売
VFS3200-4FZ-03T-Q VFS3_0 - プラグインタイプバルブ/単体 SMC 69030904

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFS3_0 - プラグインタイプバルブ/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(4) AC220 50/60Hz接続口径(03) Rc 3/8ねじの種類(T) NPTF注文コード69030904品番VFS3200-4FZ-03T-Q
参考基準価格(税別)¥21,180販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
配管方法(-) 横配管ねじの種類(T) NPTF接続口径(03) Rc 3/8コイル定格電圧(V)(4) AC220 50/60Hzボディオプション(0) 標準シンボル(2) 2位置ダブル仕様パイロット仕様:(-) 内部パイロット、パイロット弁手動操作の種類:(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)、CE対応:(Q) CE対応オプション(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする