寸法(mm)500×500色GX2401品番GX2401シリーズGX-2400加工フッ素系樹脂による防汚加工材質(基布)ポリエステル不織布パイル長(mm)H4/L3(テクスチャードループパイル)材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン)材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布工法全面接着工法(接着剤エコGAセメント)防炎性能試験番号EO080040ゲージ2025/01/08ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(モルタル・木造床(合板など))ステッチ11.5全厚(mm)7人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)