※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VFS3_0 - プラグインタイプバルブ/単体
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(3) AC110~120 50/60Hz
接続口径
(02) Rc 1/4
ねじの種類
(T) NPTF
注文コード
69031114
品番
VFS3401R-3FA-02T
参考基準価格(税別)
¥23,600
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・接続口径・ねじの種類
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
配管方法
(-) 横配管
ねじの種類
(T) NPTF
接続口径
(02) Rc 1/4
コイル定格電圧(V)
(3) AC110~120 50/60Hz
ボディオプション
(1) ダイレクトマニュアル
シンボル
(4) 3位置エキゾーストセンタ
仕様
パイロット仕様:(R) 外部パイロット、パイロット弁手動操作の種類:(A) ノンロックプッシュ式A形 (突出形)、CE対応:(-) なし
オプション
(-) なし