※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VFS3_0 - プラグインタイプバルブ/単体
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(3) AC110~120 50/60Hz
接続口径
(03) Rc 3/8
ねじの種類
(F) G
注文コード
69031123
品番
VFS3600-3FZ-03F-Q
参考基準価格(税別)
¥33,940
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・接続口径・ねじの種類
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
配管方法
(-) 横配管
ねじの種類
(F) G
接続口径
(03) Rc 3/8
コイル定格電圧(V)
(3) AC110~120 50/60Hz
ボディオプション
(0) 標準
シンボル
(6) 3位置パーフェクト
仕様
パイロット仕様:(-) 内部パイロット、パイロット弁手動操作の種類:(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)、CE対応:(Q) CE対応
オプション
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付