曜日別特売

カルムグレイン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(4枚)注文コード69031141品番GX5104
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

パイルの高低差を生かしたボリューム感と深みのある糸のミックスが上質な印象です。

寸法(mm)500×500質量(kg)23.2/ケース品種タイルカーペット密度1/12ゲージ、10.0ステッチ材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン)材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布全厚(mm)8 (H6.5/M3.5/L3テクスチャードループパイル)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする