曜日別特売
VFS3100R-2F-Q VFS3_0_VALVE - プラグインタイプ/マニホールド搭載用 SMC 69031157

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFS3_0_VALVE - プラグインタイプ/マニホールド搭載用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(2) AC200 50/60Hzオプション(-) なし注文コード69031157品番VFS3100R-2F-Q
参考基準価格(税別)¥12,760販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様パイロット仕様:(R) 外部パイロット、パイロット弁手動操作の種類:(-) ノンロックプッシュ式、CE対応:(Q) CE対応オプション(-) なしコイル定格電圧(V)(2) AC200 50/60Hzボディオプション(0) 標準シンボル(1) 2位置シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする