※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VFS3_0_VALVE - プラグインタイプ/マニホールド搭載用
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(2) AC200 50/60Hz
オプション
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
注文コード
69031166
品番
VFS3100R-2FZ-Q
参考基準価格(税別)
¥13,860
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・オプション
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
パイロット仕様:(R) 外部パイロット、パイロット弁手動操作の種類:(-) ノンロックプッシュ式、CE対応:(Q) CE対応
オプション
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル定格電圧(V)
(2) AC200 50/60Hz
ボディオプション
(0) 標準
シンボル
(1) 2位置シングル