曜日別特売
VFS3500-5FZB-Q VFS3_0_VALVE - プラグインタイプ/マニホールド搭載用 SMC 69031193

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFS3_0_VALVE - プラグインタイプ/マニホールド搭載用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(5) DC24オプション(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付注文コード69031193品番VFS3500-5FZB-Q
参考基準価格(税別)¥19,420販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
仕様パイロット仕様:(-) 内部パイロット、パイロット弁手動操作の種類:(B) ロック式B形 (要工具形)、CE対応:(Q) CE対応オプション(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル定格電圧(V)(5) DC24ボディオプション(0) 標準シンボル(5) 3位置プレッシャセンタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする