※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VFS3_1 - ノンプラグインタイプバルブ/単体
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(1) AC100 50/60Hz
接続口径
(02) Rc 1/4
リード線取出方法
(DO) DIN形ターミナル コネクタなし
注文コード
69031227
品番
VFS3110-1DOZ-02
参考基準価格(税別)
¥14,960
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・接続口径・リード線取出方法
など
113
種類から選べます
他の種類を見る
リード線取出方法
(DO) DIN形ターミナル コネクタなし
配管方法
(-) 横配管
ねじの種類
(-) Rc
接続口径
(02) Rc 1/4
コイル定格電圧(V)
(1) AC100 50/60Hz
ボディオプション
(0) 標準
シンボル
(1) 2位置シングル
仕様
パイロット仕様:(-) 内部パイロット、リード線取出し方法:(DO) DIN形ターミナル コネクタなし、パイロット弁手動操作の種類:(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)、CE対応:(-) なし
オプション
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付