東リ
フォギーロック GX-4800
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(4枚)
注文コード
69031335
品番
GX4801
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
内容量
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
複雑な変化を持つ岩肌の表情からインスピレーションを得たデザイン。 ベーシックな使い方から多様な組み合わせ使いまで、様々な空間演出が可能です。
材質
【バッキング】塩ビ樹脂+ガラス繊維布
形状
テクスチャードループパイル
寸法(mm)
500×500
パイル長(mm)
H7~L3
密度
1/10ゲージ 15.0ステッチ
材質(パイル)
BCFナイロン100%(原着ナイロン)
全厚(mm)
10
注意
※組み合わせてお使いいただけます。ただし柄やロット違いにより色は完全に一致いたしません。
※1回のご注文で30ケース以上ご注文の場合、分納にて納入させていただくことがございます。予めご了承ください。