曜日別特売
VFS3110-5DO-03 VFS3_1 - ノンプラグインタイプバルブ/単体 SMC 69031358

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFS3_1 - ノンプラグインタイプバルブ/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(5) DC24接続口径(03) Rc 3/8リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル コネクタなし注文コード69031358品番VFS3110-5DO-03
参考基準価格(税別)¥13,860販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル コネクタなし配管方法(-) 横配管ねじの種類(-) Rc接続口径(03) Rc 3/8コイル定格電圧(V)(5) DC24ボディオプション(0) 標準シンボル(1) 2位置シングル仕様パイロット仕様:(-) 内部パイロット、リード線取出し方法:(DO) DIN形ターミナル コネクタなし、パイロット弁手動操作の種類:(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)、CE対応:(-) なしオプション(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする