フォギーロック GX-4800

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(4枚)注文コード69031369品番GX4804
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

複雑な変化を持つ岩肌の表情からインスピレーションを得たデザイン。 ベーシックな使い方から多様な組み合わせ使いまで、様々な空間演出が可能です。

材質【バッキング】塩ビ樹脂+ガラス繊維布形状テクスチャードループパイル寸法(mm)500×500パイル長(mm)H7~L3密度1/10ゲージ 15.0ステッチ材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン)全厚(mm)10
注意
※組み合わせてお使いいただけます。ただし柄やロット違いにより色は完全に一致いたしません。
※1回のご注文で30ケース以上ご注文の場合、分納にて納入させていただくことがございます。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする