曜日別特売
VFS3210-1E-B02 VFS3_1 - ノンプラグインタイプバルブ/単体 SMC 69031629

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFS3_1 - ノンプラグインタイプバルブ/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(1) AC100 50/60Hz接続口径(02) Rc 1/4リード線取出方法(E) グロメットターミナル注文コード69031629品番VFS3210-1E-B02
参考基準価格(税別)¥17,930販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
リード線取出方法(E) グロメットターミナル配管方法(B) 裏配管ねじの種類(-) Rc接続口径(02) Rc 1/4コイル定格電圧(V)(1) AC100 50/60Hzボディオプション(0) 標準シンボル(2) 2位置ダブル仕様パイロット仕様:(-) 内部パイロット、リード線取出し方法:(E) グロメットターミナル、パイロット弁手動操作の種類:(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)、CE対応:(-) なしオプション(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする