曜日別特売

タイルカーペット GA-580

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(4枚)注文コード69033381品番GA5801
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

大胆なストライプを緻密なテクスチャーで表現しました。織物を想起させる上質なデザインです。

寸法(mm)500×500質量(kg)21.9/ケース品種タイルカーペット密度1/10ゲージ、11.5ステッチ材質(パイル)原着ポリプロピレン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布全厚(mm)7 (H4.5/L3テクスチャードループパイル)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする