曜日別特売
VFS4100-2FA-03 VFS4_0 - プラグインタイプ/単体 SMC 69033677

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFS4_0 - プラグインタイプ/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(2) AC200 50/60Hz接続口径(03) Rc3/8ねじの種類(-) Rc注文コード69033677品番VFS4100-2FA-03
参考基準価格(税別)¥17,710販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
ねじの種類(-) Rc接続口径(03) Rc3/8コイル定格電圧(V)(2) AC200 50/60Hzボディオプション(0) 標準シンボル(1) 2位置シングル仕様パイロット仕様:(-) 内部パイロット、パイロット弁手動操作の種類:(A) ノンロックプッシュ式 (突出形)、配管仕様:(-) 横配管、CE対応:(-) なしオプション(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする