曜日別特売
VFS4200-1FB-03 VFS4_0 - プラグインタイプ/単体 SMC 69033835

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFS4_0 - プラグインタイプ/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(1) AC100 50/60Hz接続口径(03) Rc3/8ねじの種類(-) Rc注文コード69033835品番VFS4200-1FB-03
参考基準価格(税別)¥22,280販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ねじの種類(-) Rc接続口径(03) Rc3/8コイル定格電圧(V)(1) AC100 50/60Hzボディオプション(0) 標準シンボル(2) 2位置ダブル仕様パイロット仕様:(-) 内部パイロット、パイロット弁手動操作の種類:(B) ロック式 (要工具形)、配管仕様:(-) 横配管、CE対応:(-) なしオプション(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする