曜日別特売
VFS4300R-5FZ-03N VFS4_0 - プラグインタイプ/単体 SMC 69034045

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFS4_0 - プラグインタイプ/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(5) DC24接続口径(03) Rc3/8ねじの種類(N) NPT注文コード69034045品番VFS4300R-5FZ-03N
参考基準価格(税別)¥27,560販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
ねじの種類(N) NPT接続口径(03) Rc3/8コイル定格電圧(V)(5) DC24ボディオプション(0) 標準シンボル(3) 3位置クローズドセンタ仕様パイロット仕様:(R) 外部パイロット、パイロット弁手動操作の種類:(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)、配管仕様:(-) 横配管、CE対応:(-) なしオプション(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする