VFS4110-5DZA-03-Q VFS4_1 - ノンプラグインタイプ/単体 SMC 69034404

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFS4_1 - ノンプラグインタイプ/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個接続口径(03) Rc3/8リード線取出方法(D) DIN形ターミナル注文コード69034404品番VFS4110-5DZA-03-Q
参考基準価格(税別)¥18,810販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
接続口径(03) Rc3/8コイル定格電圧(V)(5) DC24ボディオプション(0) 標準ねじの種類(-) Rcシンボル(1) 2位置シングルリード線取出方法(D) DIN形ターミナル仕様パイロット仕様:(-) 内部パイロット、リード線取出し方法:(D) DIN形ターミナル、パイロット弁手動操作の種類:(A) ノンロックプッシュ式 (突出形)、配管仕様:(-) 横配管、CE対応:(Q) CE対応オプション(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする