VFS4110-5EB-Q VFS4_1 - ノンプラグインタイプ/単体 SMC 69034438

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFS4_1 - ノンプラグインタイプ/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(5) DC24接続口径(-) サブプレートなしリード線取出方法(E) グロメットターミナル注文コード69034438品番VFS4110-5EB-Q
参考基準価格(税別)¥14,140販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
接続口径(-) サブプレートなしコイル定格電圧(V)(5) DC24ボディオプション(0) 標準ねじの種類-シンボル(1) 2位置シングルリード線取出方法(E) グロメットターミナル仕様パイロット仕様:(-) 内部パイロット、リード線取出し方法:(E) グロメットターミナル、パイロット弁手動操作の種類:(B) ロック式 (要工具形)、配管仕様:(-) 横配管、CE対応:(Q) CE対応オプション(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする