タジマツール(TJMデザイン)
【新仕様】セフ工具ホルダーステン カラビナ大 ダブル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69035140
品番
SFKHS-CLW
参考基準価格(税別)
¥5,450
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
耐摩耗に優れた高耐久ステンレス製
全てのセフホルダーに対応
線径8mmの高耐久極太ステンレス
破断強度はアルミの2倍以上の高強度(従来比)
工具が干渉しにくいカラビナ八の字配置
安心・安定のリベット止め
用途
工具ホルダー
仕様
セフホルダー:別売
材質
ステン
質量(kg)
適合工具:インパクトドライバー※、メガネレンチ 他 ※一部ソケットとの組み合わせにより3を超える場合がありますのでご注意ください
総質量(kg)
セフ取付工具:3.0以下
注意
※セフホルダーは別売です。体重を支える金具ではありません。安全性確保のため、指定された重さ以上の工具及び、その他の製品には使用しないで下さい。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。