曜日別特売
SFKHI-CLW 【新仕様】セフ工具ホルダースチール カラビナ大 ダブル タジマツール(TJMデザイン) 69035149

SFKHI-CLW 【新仕様】セフ工具ホルダースチール カラビナ大 ダブル タジマツール(TJMデザイン) 69035149
SFKHI-CLW 【新仕様】セフ工具ホルダースチール カラビナ大 ダブル タジマツール(TJMデザイン) 69035149
SFKHI-CLW 【新仕様】セフ工具ホルダースチール カラビナ大 ダブル タジマツール(TJMデザイン) 69035149
SFKHI-CLW 【新仕様】セフ工具ホルダースチール カラビナ大 ダブル タジマツール(TJMデザイン) 69035149

【新仕様】セフ工具ホルダースチール カラビナ大 ダブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード69035149品番SFKHI-CLW
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

現場要求強度を十分満たした頼れるスチール製
全てのセフホルダーに対応
線径8mmの太軸スチール材を採用
セフホルダーとの嵌合部はメッキ+塗装のダブルコーティング
工具が干渉しにくいカラビナ八の字配置

用途工具ホルダー仕様セフホルダー:別売材質スチール質量(kg)適合工具:インパクトドライバー※、メガネレンチ 他 ※一部ソケットとの組み合わせにより3を超える場合がありますのでご注意ください総質量(kg)セフ取付工具:3.0以下
注意
※セフホルダーは別売です。必ず許容総重量以内でご使用ください。取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする