曜日別特売
SFKHS-H3 【新仕様】セフ工具ホルダーステン ハンマー3穴 タジマツール(TJMデザイン) 69035185

SFKHS-H3 【新仕様】セフ工具ホルダーステン ハンマー3穴 タジマツール(TJMデザイン) 69035185
SFKHS-H3 【新仕様】セフ工具ホルダーステン ハンマー3穴 タジマツール(TJMデザイン) 69035185
SFKHS-H3 【新仕様】セフ工具ホルダーステン ハンマー3穴 タジマツール(TJMデザイン) 69035185
SFKHS-H3 【新仕様】セフ工具ホルダーステン ハンマー3穴 タジマツール(TJMデザイン) 69035185

【新仕様】セフ工具ホルダーステン ハンマー3穴

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード69035185品番SFKHS-H3
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

耐摩耗に優れた高耐久ステンレス製
全てのセフホルダーに対応
線径6mmの高耐久ステンレス
破断強度はアルミの2倍以上の高強度(従来比)

用途工具ホルダー仕様セフホルダー:別売材質ステン適合工具ハンマー、墨つぼ、ミニバール総質量(kg)セフ取付工具:3.0以下
注意
※セフホルダーは別売です。体重を支える金具ではありません。安全性確保のため、指定された重さ以上の工具及び、その他の製品には使用しないで下さい。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする