TRUSCO
まとめ買い スタンダードごみ袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
色
黒
黒
青
容量(L)
70
70
90
厚さ(mm)
0.018
0.018
0.02
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(200枚)
注文コード
69035219
品番
GBM-70BK
参考基準価格(税別)
¥3,840
販売価格(税込)
¥3,620
販売価格(税別)
¥
3,291
バスケットに入れる
200枚入りのお買い得パックです
スタンダードで使いやすい厚みのごみ袋です。
HDPEを使用しているため引っ張りや衝撃に強く、薄手でも強度があります。
トラスコ品番
256-9286
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)
厚さ(mm)
0.018
色
黒
容量(L)
70
縦(mm)
900
横(mm)
800
RoHS指令(10物質対応)
対応