ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
YAIBA JISドリルねじ 六角頭 三価ユニクロ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(50本)
1箱(100本)
1箱(50本)
1パック(10本)
1パック(4本)
1パック(2本)
1箱(40本)
1箱(60本)
1パック(25本)
1パック(30本)
1パック(15本)
1箱(150本)
1箱(90本)
首下長(mm)
60
25
60
80
19
50
32
70
115
45
38
135
90
105
材質
スチール(SWCH18A)
スチール(SWCH18A)
スチール(SWCH23A)
スチール(SWCH22A)
スチール(SWCH21A)
スチール(SWCH20A)
スチール(SWCH19A)
全28種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
69035395
品番
00046678
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
六角頭はトルク伝達が大きく、カムアウトしにくいです。
用途
薄鉄板とC型鋼の接合に。
トラスコ品番
696-6589
材質
スチール(SWCH18A)
寸法d(mm)
6.3
ツバ径(Φmm)
12.8
表面処理
三価ユニクロ
頭部厚(mm)
6.3
頭部径(Φmm)
10
首下長(mm)
60
最大適合板厚(mm)
1.6~6