曜日別特売

ミニネジ ニッケルメッキ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
全長(mm)36
内容量1パック(80本)注文コード69035815品番10173946
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679
トラスコ品番699-9674材質全長(mm)36寸法d(mm)2表面処理ニッケルメッキ適合ドライバー1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする