曜日別特売

YAIBA JISドリルねじ 六角頭 三価ユニクロ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(100本)
首下長(mm)32
材質スチール(SWCH18A)
内容量1箱(100本)注文コード69035858品番00046674
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

六角頭はトルク伝達が大きく、カムアウトしにくいです。

用途薄鉄板とC型鋼の接合に。トラスコ品番696-6579材質スチール(SWCH18A)寸法d(mm)6.3ツバ径(Φmm)12.8表面処理三価ユニクロ頭部厚(mm)6.3頭部径(Φmm)10首下長(mm)32最大適合板厚(mm)1.6~6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする