曜日別特売
VFS5210-1DZA-03 VFS5_1 - ノンプラグインタイプ/単体 SMC 69035917

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFS5_1 - ノンプラグインタイプ/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(1) AC100 50/60Hz管接続口径(03) Rc3/8リード線取出方法(D) DIN形ターミナル注文コード69035917品番VFS5210-1DZA-03
参考基準価格(税別)¥30,750販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
リード線取出方法(D) DIN形ターミナルねじの種類(-) Rcコイル定格電圧(V)(1) AC100 50/60Hz管接続口径(03) Rc3/8ボディ形式(0) 標準シンボル(2) 2位置ダブル仕様パイロット仕様:(-) 内部パイロット、リード線取出し方法:(D) DIN形ターミナル、パイロット弁手動操作の種類:(A) ノンロックプッシュ式 (突出形)、配管仕様:(-) 横配管、CE対応:(-) オプションなしオプション(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする