三和バネ製 皿ばね 重荷重用 A型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1枚
内径(mm)64
外径(mm)125
内容量1枚注文コード69036531品番A-125
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

コイルバネに比べ小スペースで高荷重が得られ、組み合わせによってばね特性を変えられます。

トラスコ品番578-2975材質SUP-10タイプ重荷重用取付高(mm)8.7使用温度範囲(℃)100以下寸法t(mm)板厚:8最大荷重(N)90370最大たわみ(mm)2.6外径(mm)125内径(mm)64RoHS指令(10物質対応)対応寸法Ho(mm)全長:10.6
注意
※H全長-h全たわみX75%以下の取付長では使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする