※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VFS6_0 - サブプレート配管形/プラグインタイプ/単体
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
定格電圧(V)
(3) AC110~120 50/60Hz
(3) AC110~120 50/60Hz
(3) AC110~120 50/60Hz
(5) DC24
管接続口径
(10) Rc 1
(10) Rc 1
(-) サブプレートなし
ねじの種類
(N) NPT
(T) NPTF
(-) Rc
(N) NPT
ボディオプション
(0) 標準
(0) 標準
(1) ダイレクトマニュアル
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69036888
品番
VFS6200-3FZ-10N
参考基準価格(税別)
¥49,780
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
管接続口径
(10) Rc 1
定格電圧(V)
(3) AC110~120 50/60Hz
ボディオプション
(0) 標準
ねじの種類
(N) NPT
パイロット方式
(-) 内部パイロット
シンボル
(2) 2位置ダブル
仕様
CE対応:(-) なし
オプション
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付