曜日別特売
VFS6200-5F-10N VFS6_0 - サブプレート配管形/プラグインタイプ/単体 SMC 69036897

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFS6_0 - サブプレート配管形/プラグインタイプ/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
定格電圧(V)(5) DC24
(5) DC24
(3) AC110~120 50/60Hz
管接続口径(10) Rc 1
ねじの種類(N) NPT
ボディオプション(0) 標準
内容量1個注文コード69036897品番VFS6200-5F-10N
参考基準価格(税別)¥47,630販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
管接続口径(10) Rc 1定格電圧(V)(5) DC24ボディオプション(0) 標準ねじの種類(N) NPTパイロット方式(-) 内部パイロットシンボル(2) 2位置ダブル仕様CE対応:(-) なしオプション(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする