曜日別特売

フロアー釘

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(30本)
全長(mm)65
内容量1パック(30本)注文コード69036951品番10179974
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

打ち込みやすいように、頭部にポンチ穴を施しています。

用途
保持力アップのため胴部をスクリュー加工しています。
トラスコ品番678-9689材質スチール全長(mm)65寸法d(mm)2.7表面処理クロメートメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする