曜日別特売

コーススレッド EX BLACK HCパック

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1パック(60本)
全長(mm)45
内容量1パック(60本)注文コード69037197品番10176543
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

ねじ部のスリット効果で、切削が向上し木くずを排出します。
大きなねじピッチの効果により、打ち込みスピードが速くバッテリーの消耗を軽減します。

用途木材の留め付けに。トラスコ品番713-0976材質スチール全長(mm)45タイプ全ねじ寸法d(mm)3.8表面処理黒塗装頭部径(Φmm)8.2適合ドライバーNo.2ねじ部長さ(mm)39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする