大阪魂
(-)皿小ねじ(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(600本)
1箱(1100本)
1箱(700本)
1箱(600本)
1箱(1本)
ねじの呼び
M5
M5
M24
長さ(mm)
20
20
20
10
15
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
110
120
130
140
150
全21種類を一覧で見る
内容量
1箱(600本)
注文コード
69037544
品番
5X20
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
20
ねじピッチ(mm)
0.8
材質
鉄(または標準)
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
皿
穴の形状
すりわり