ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
仕上がり上手軸細
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1パック(80本)
1パック(50本)
1パック(40本)
1パック(30本)
1パック(60本)
1パック(80本)
1パック(70本)
全長(mm)
16
30
35
40
25
16
20
色
頭部:茶
頭部:茶
頭部:黒
頭部:白
全18種類を一覧で見る
内容量
1パック(80本)
注文コード
69037599
品番
10194003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
フレキ頭で毛羽立ちを防止し、仕上がりがキレイにおさまります。
先端ドリル形状により、木割れを防ぎ下穴なしでスムーズな打ち込みができます。
用途
木材の留め付けに。
トラスコ品番
713-3709
材質
スチール
全長(mm)
16
色
頭部:茶
タイプ
全ねじ
寸法d(mm)
3.2
表面処理
三価ユニクロ
頭部径(Φmm)
6.3
適合ドライバー
No.2