仕上がり上手軸細

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(30本)
全長(mm)40
頭部:黒
内容量1パック(30本)注文コード69037617品番10194017
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

フレキ頭で毛羽立ちを防止し、仕上がりがキレイにおさまります。
先端ドリル形状により、木割れを防ぎ下穴なしでスムーズな打ち込みができます。

用途木材の留め付けに。トラスコ品番713-3695材質スチール全長(mm)40頭部:黒タイプ半ねじ寸法d(mm)3.2表面処理三価ユニクロ頭部径(Φmm)6.3適合ドライバーNo.2ねじ部長さ(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする