曜日別特売

小山市・下野市・野木町指定ごみ袋 NOCOO+LL 可燃 白半透明

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(20冊×10枚)
容量(L)70
厚さ(mm)0.03
内容量1箱(20冊×10枚)注文コード69037660品番GCP72
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,808
販売価格(税別)
7,098

天然ライムストーン配合品の為、プラスチック使用量を抑え、製造・燃焼時の二酸化炭素使用量を約20%削減します。
栃木県2位の人口である小山市と近隣の下野市、野木町広域の指定袋となります。
令和6年10月1日より移行期間開始となり、令和7年4月1日より完全実施となります。

用途
栃木県小山市及び下野市、野木町広域の指定袋です
トラスコ品番685-0825材質低密度ポリエチレン(LLDPE)、天然ライムストーン(LS)厚さ(mm)0.03白半透明容量(L)70縦(mm)900横(mm)800RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする