曜日別特売

接着系アンカー”ケミカルアンカー Rタイプ”(回転・回転打撃型) ロングサイズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(50本)
全長(mm)165
内容量1箱(50本)注文コード69037669品番R-16LN
参考基準価格(税別)¥49,700販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

VOC13品目を含まない非スチレン系変性ビニルエステル樹脂を採用した環境にやさしい接着系アンカーです。
電気ドリルによる回転施工が可能となりました。
水中施工ができます。

用途
改修用差筋に。
耐震補強に。
鉄骨ベースに。
支持金具取付に。
水中工事に。
橋脚補強に。
トラスコ品番124-8202材質主剤:非スチレン系変性ビニルエステル樹脂全長(mm)165容量(mL)27ドリル径(Φmm)19、(異形棒鋼:20)許容荷重(kN)【引張】短期:38.4、長期:25.6使用ボルトM16、(異形棒鋼:D16)外径(mm)15穿孔深さ(mm)180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする