ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
万能パワービスEX PRO 特用箱 半ねじ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(750本)
1箱(750本)
1箱(300本)
全長(mm)
50
50
90
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(750本)
注文コード
69037809
品番
00046040
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
打ち込みスピードがアップし、電動工具のバッテリーの持ちが良くなりました。
用途
切削性が良く、打ち損じしにくくなりました。
トラスコ品番
678-9691
材質
鉄
全長(mm)
50
寸法d(mm)
4.2
表面処理
クロメート
適合ドライバー
2
頭部径dk(mm)
8.2
ねじ部長さ(mm)
30
注意
※注)木材がかたい場合は、ねじ切れを起こす場合があります。
※無理なねじ込みを避けて下穴をあけてから施工して下さい。